Uhlový plochý skrutkovač 10

Č. pol.: 664800 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 10 mm
Hrúbka čepelí a 1,6 mm
Celková dĺžka 150 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664800 10
EAN/GTIN 7610733004317
Číslo výrobcu PB 600.6

Popis

Prevedenie:

Dve rezné hrany rovnakej šírky, vzájomne posunuté o 90°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools, poniklovaný a chrómovaný povrch. Čierne hroty.
Ryhovaná stopka pre spoľahlivé držanie v mokrom alebo olejovom prostredí. S prikovanými reznými hranami, odsadené na štandardizovanú šírku otvoru na skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka