Brusný kotouč na otvory 32x32x10 mm typ 5 89A802I5V111/50

Č. pol.: 664793
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664793
EAN/GTIN 9003176647933
Číslo výrobcu 664793
Číslo L L50140 1040

Popis

Popis:

Tento univerzálně použitelný vnitřní kulatý kotouč vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení skrz otvory a uložení. Nabízí vysokou míru odstranění a velmi dobrou retenci formy. Specifikace 89A60 se používá hlavně pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli

Charakteristika:

  • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 18 X 16
  • Rozměr (D x D x H x H): 32 x 32 x 10 mm
  • Průměr: 32 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence
  • Nízké tepelné zatížení

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka