Brusný kotouč na otvory 40x40x13 mm 1 89A602J5V111/50

Č. pol.: 664706
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664706
EAN/GTIN 9003176647063
Číslo výrobcu 664706
Číslo L L50140 972

Popis

Popis:

Tento univerzálně použitelný vnitřní kulatý kotouč vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení skrz otvory a uložení. Nabízí vysokou míru odstranění a velmi dobrou retenci formy. Specifikace 89A60 se používá hlavně pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 89A 602 J5 V111 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 40 x 40 x 13 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 13 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence
  • Nízké tepelné zatížení

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka