Brusný kotouč na otvory 32x32x10 mm 1 89A602J5V111/50

Č. pol.: 664704
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664704
EAN/GTIN 9003176647049
Číslo výrobcu 664704
Číslo L L50140 1084

Popis

Popis:

Tento univerzálně použitelný vnitřní kulatý kotouč vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení skrz otvory a uložení. Nabízí vysokou míru odstranění a velmi dobrou retenci formy. Specifikace 89A60 se používá hlavně pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 89A 602 J5 V111 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 32 x 32 x 10 mm
  • Průměr: 32 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence
  • Nízké tepelné zatížení

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.