Brusný kotouč na otvory 30x30x10 mm 1 97A802I5V112/80

Č. pol.: 664670
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664670
EAN/GTIN 9003176646707
Číslo výrobcu 664670
Číslo L L50140 662

Popis

Popis:

Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Specifikace: 97A802I5V112 /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 30 x 30 x 10 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilování
  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka