Plochý skrutkovač pre elektroniku Typ micro, Šírka čepele b: 1,2mm

Č. pol.: 664600 1,2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2035 Micro
Šírka čepele b 1,2 mm
Hrúbka čepelí a 0,25 mm
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 137 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664600 1,2
EAN/GTIN 4013288192189
Číslo výrobcu 05118000001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka