Plochý skrutkovač pre elektroniku ESD 1,8

Č. pol.: 664415 1,8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele b 1,8 mm
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Hrúbka čepelí a 0,3 mm
    Dĺžka čepele 60 mm
    Celková dĺžka 153 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 664415 1,8
    EAN/GTIN 7610733268252
    Číslo výrobcu 8128.1,8-60 ESD

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť merania rezných hrán. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
    Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka