{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 1,5 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Hrúbka čepelí a | 0,25 mm | |
Dĺžka čepele | 40 mm | |
Celková dĺžka | 133 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 664415 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268245 | |
Číslo výrobcu | 8128.1,5-40 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač pre elektroniku ESD 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
7,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 104 kus/y s okamžitým dodaním
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Celková dĺžka | 133 mm | 84 mm |
Dĺžka čepele | 40 mm | |
Šírka čepele b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,25 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |