Plochý skrutkovač pre elektroniku 1,2

Č. pol.: 664410 1,2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele b 1,2 mm
    Hrúbka čepelí a 0,2 mm
    Dĺžka čepele 40 mm
    Celková dĺžka 133 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 664410 1,2
    EAN/GTIN 7610733268160
    Číslo výrobcu 8128.1,2-40

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť merania rezných hrán. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka