Brusný kotouč na plocho 350x50x127 mm typ 1 454A602J10V3

Č. pol.: 664394
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664394
EAN/GTIN 9003176643942
Číslo výrobcu 664394
Číslo L L50140 974

Popis

Popis:

Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD83A 602 II7P VK8 F.
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použitie:

  • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka