Plochý skrutkovač s dlhou čepeľou a rukoväťou Kraftform, Plochý skrutkovač b×dĺžka čepele: 3X150mm

Č. pol.: 663750 3X150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Plochý skrutkovač b×dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 335
Šírka čepele b 3 mm
Hrúbka čepelí a 0,5 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 231 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 663750 3X150
EAN/GTIN 4013288107985
Číslo výrobcu 05008008001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka