Kleště na krimpování konců vodičů D.220 mm hlava leštěná ,rozsah krimpování 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm²

Č. pol.: 66346220
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
    Číslo položky 66346220
    EAN/GTIN 4018754039418
    Číslo výrobcu 66346220
    Číslo L L60010 2717

    Popis

    Beschreibung:

    • Mit Halbrund-Profil
    • für zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen DIN 46228
    • 8 besonders tiefe Quetschmulden mit konischen Seitenflächen
    • Verpressung in den gekennzeichneten Profilen in einem Arbeitsgang
    • Crimp-Bereich: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

    Merkmal:

    • Crimp-Bereich: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
    • Kopf: brüniert
    • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
    • Durchmesser max. (mm): 16 mm
    • Durchmesser min. (mm): 0,25 mm
    • Länge mm (L): 220 mm
    • Gewicht: 240 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka