Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov plne izolovaný 8

Č. pol.: 663311 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet skrutkovačov 8
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 663311 8
    EAN/GTIN 4062406059767
    Číslo výrobcu 663311 8

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
    Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
    Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele. Od veľkosti 5,5 = vonkajší ⌀ izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).
    Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

    Použitie:

    Na prácu pod napätím do 1000 V.
    Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

    Obsah:

    1 skrutkovač Č. 663301: Veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka