Box na nářadí JUMBO, pozinkovaný, 440 x 918 x 537 mm

Č. pol.: 6629170
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6629170
EAN/GTIN 4010886662915
Číslo výrobcu 6629170
Číslo L L60160 5706

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu pro každodenní náročné použití
Optimální ochrana proti korozi, odolné proti stříkající vodě
Nejvyšší stabilita díky výrobě technologií tlakového spojování
Robustní kování a zajištěné panty
Zámek víka při úplném otevření
Široká držadla pro přenášení
Max. Max. nosnost 150 kg
Zamykatelný visacím zámkem
Vnitřní prostor s podšívkou
S vložkou na drobné díly (č. ES 1440).

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Celková šířka [mm]: 918 mm
  • Celková výška [mm]: 440 mm
  • Celková délka [mm]: 537 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez