Popis:
Korpus:
Rozměry: V 930 x Š 625 x H 400 mm
Kompletně uzavíratelný kovovými žaluziemi na obou stranách
Pracovní plošina s krytem z ABS plastu
Manipulovatelný a snadno ovladatelný díky rukojeti s pohonem
Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí
Bezpečnost díky ochraně pat a všestranné ochraně osob a okolí proti nárazu
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá GEDORE
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
4 široké zásuvky (š 480 x h 325 x v 45 mm), všechny zásuvky oboustranně výsuvné
1 velkokapacitní úložný prostor v podstavci
Kulíkové vodicí lišty, se středovými a koncovými zarážkami
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 20 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, GEDORE modrá
Vozíček GEDORE:
Celková nosnost 300 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 140 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 100 mm), jedno s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
8 podélných (LT) a 2 příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Dodává se podle potřeby s prodlužovací skříní GEDORE č. 1430
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodává se bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 400 mm x 625 mm x 930 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 4
- Pracovní výška: 930
- Konstrukce: Zásuvky lze vysunout na obou stranách
- Průměr pevných koleček [2x): 140
- Barva: RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 625 mm
- Celková výška [mm]: 930 mm
- Celková délka [mm]: 400 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 100
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Barva RAL: Modrá
- Typ zásuvky:
- 4x v. x š. x h. = 45 x 480 x 325 mm
- plus velkokapacitní úložný prostor
. - Statická nosnost [kg]: 300 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 20 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez