{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic | |
Šírka čepele b | 4 mm | |
Označenie čepelí | 2 | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 110 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 662700 4 | |
EAN/GTIN | 7610733085866 | |
Číslo výrobcu | 106.2-110 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý skrutkovač pre nastavovacie skrutky s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
6,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
585 kus/y s okamžitým dodaním
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 205 mm | 82 mm |
Označenie čepelí | 2 | |
Dĺžka čepele | 110 mm | 25 mm |
Šírka čepele b | 4 mm | 4 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |