Sada nástrčných klíčů 1/4″ v modulu 1/3 ES

Č. pol.: 6626230
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6626230
EAN/GTIN 4010886662625
Číslo výrobcu 6626230
Číslo L L60160 72

Popis

Popis:

Dodává se v modulech 1500 ES
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
Odolné proti olejům a kyselinám
Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

Charakteristika:

  • Uložení: ES plastový modul
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Obsah sad: 1500 E-20 L20 420 520 5, 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420872090-420952098IN 20 3IN 20 4IN 20 5IN 20 6IN 20 82093 U-10ITX 20 T10ITX 20 T15ITX 20 T20ITX 20 T25ITX 20 T27ITX 20 T30ITX 20 T40ITX 20 T8ITX 20 T9TX 20 E10TX 20 E4TX 20 E5TX 20 E6TX 20 E7TX 20 E8
  • Materiál: Plast ABS
  • Nominální šířka [mm]: 158 mm
  • Nominální délka [mm]: 310 mm
.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka