{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3334 | |
Šírka čepele b | 6,5 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 255 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 662500 6,5 | |
EAN/GTIN | 4013288107367 | |
Číslo výrobcu | 05032005001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou Kraftform 6,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
13,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 255 | 257 |
Dĺžka čepele | 150 | 150 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Šírka čepele b | 6,5 | 6,5 |
Hrúbka čepelí a | 1,2 | 1,2 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |