Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou Kraftform 3

Č. pol.: 662500 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3335
Šírka čepele b 3 mm
Hrúbka čepelí a 0,5 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 161 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 662500 3
EAN/GTIN 4013288107329
Číslo výrobcu 05032001001

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s kužeľovitou reznou hranou a unášacím hrotom microrauer (od veľkosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 tvar A

Poznámka:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka