Pracovní stůl skládací 810 x 1000 x 700 mm nosnost 500kg

Č. pol.: 6622910
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Skladací pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6622910
EAN/GTIN 4010886662298
Číslo výrobcu 6622910
Číslo L L60160 4916

Popis

Popis:

Korpus:
Rozměry: V 810/140 x Š 1000 x H 700 mm
Silná deska z bukové překližky s pozinkovaným ocelovým lemem, odolná proti korozi
Stabilní, skládací, prostorově úsporná a mobilní
Základní rám GEDORE:
Celková nosnost 500 kg
Trubková ocel, práškově lakovaná, odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
  • Celková šířka [mm]: 1.000 mm
  • Celková výška [mm]: 810 mm
  • Celková délka [mm]: 700 mm
  • Materiál: Trubková ocel
  • Povrch: práškově lakovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: bez
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka