{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 334 | |
Šírka čepele b | 10 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 312 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 662200 10 | |
EAN/GTIN | 4013288003102 | |
Číslo výrobcu | 05110104001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
17,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
12,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Schlitz-Schraubendreher | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Celková dĺžka | 312 mm | 295 mm | 300 mm |
Dĺžka čepele | 200 mm | 175 mm | 180 mm |
Šírka čepele b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Schraubendreher | Tournevis |