Skříňka na nářadí se 3 zásuvkami

Č. pol.: 6618130
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6618130
EAN/GTIN 4010886661819
Číslo výrobcu 6618130
Číslo L L60160 5194

Popis

Popis:

Vhodný zejména jako nástavec pro vozík na nářadí 1580
Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, modrý GEDORE
Tělo:
Rozměry: V 305 x Š 625 x H 400 mm
Police z ABS plastu
Bezpečnost pro osoby a okolí díky celoplošné ochraně hran
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
3 široké zásuvky (š. 480 x hl. 325 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i samostatně)
Nosnost každé zásuvky 40 kg
Příslušenství:
6 podélných (LT) a 2 příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální sestava s moduly nářadí GEDORE (č. 1) a 2 příčné přepážky (č. 2). 1500 ES/1500 CT)
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 3
  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 625 mm
  • Celková výška [mm]: 305 mm
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Použití/aplikace: Vhodné jako nástavec pro vozíky na nářadí 1580
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka