Popis:
Konstrukce z ocelového plechu s úchyty pro přenášení
GEDORE modrá, odolná proti stříkající vodě
S robustním kováním, úchyty pro přenášení a zámkem víka v otevřené poloze
Speciální vnitřní obložení, s plochou přihrádkou a vložkou na drobné díly č. ES 1440
Nosnost: č. 1440-70, -83, -91, -100 až 400 kg bez použití padacích úchytů, při zvednutí, statická nosnost padacích úchytů max. 150 kg
Speciální kování na vyžádání.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 320 mm x 998 mm x 387 mm
- Barva: GEDORE modrá
- Celková šířka [mm]: 998 mm
- Celková výška [mm]: 320 mm
- Celková délka [mm]: 387 mm
- Materiál: Ocelový plech
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez