Sada očkoplochých klíčů v modulu 2/3 ES

Č. pol.: 6612280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6612280
EAN/GTIN 4010886661222
Číslo výrobcu 6612280
Číslo L L60160 690

Popis

Popis:

Dodává se v modulech 1500 ES
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
Odolné proti olejům a kyselinám
Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový modul ES
  • Celková šířka [mm]: 315 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: ABS plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.