Box na nářadí, prázdný, 5 přihrádek, 210 x 535 x 225 mm

Č. pol.: 6610580
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6610580
EAN/GTIN 4010886661055
Číslo výrobcu 6610580

Popis

Popis:

S nýtovanými spoji
Velká výsuvná kapacita přihrádek na nářadí
Vysoká stabilita i při jednostranném vytažení
GEDORE modrá
Rozměry: V 210 x Š 535 x H 225 mm
Vhodné zejména pro řady č. S 1024, S 1025, S 1151 a S 1151 A.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 210 mm x 535 mm x 225 mm
  • Celková šířka [mm]: 535 mm
  • Celková výška [mm]: 210 mm
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez