Šesťhranný skrutkovač s guľovou hlavou s “multicraft” rukoväťou 5,5

Č. pol.: 660900 5,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria multicraft
Šírka čepele b 5,5 mm
Označenie čepelí 3
Hrúbka čepelí a 0,8 mm
Dĺžka čepele 120 mm
Celková dĺžka 220 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660900 5,5
EAN/GTIN 7610733085637
Číslo výrobcu 6100.3-120

Popis

Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.
Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z plastu odolného voči nárazu (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planparalelnou odsadenou reznou hranou. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Výhoda:

  • Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
  • Žiadny efekt cam-out.
  • Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.
  • Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.
  • Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
  • Ochrana proti prevráteniu.
  • Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka