Box na nářadí, prázdný, 3 přihrádky, 160 x 420 x 225 mm

Č. pol.: 6608250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6608250
EAN/GTIN 4010886660829
Číslo výrobcu 6608250
Číslo L L60160 4883

Popis

Popis:

S nýtovanými spoji
Velká výsuvná kapacita přihrádek na nářadí
Vysoká stabilita i při jednostranném vytažení
GEDORE modrá
Rozměry: V 158 x Š 420 x H 225 mm
Vhodné zejména pro sortimenty č. S 1150, S 1151 a S 1151 A.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 158 mm x 420 mm x 225 mm
  • Celková šířka [mm]: 420 mm
  • Celková výška [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.