Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou 14

Č. pol.: 660800 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele b 14 mm
    Hrúbka čepelí a 2,5 mm
    Dĺžka čepele 250 mm
    Celková dĺžka 384 mm
    Šesťhran pre kľúčové pomôcky 17 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 660800 14
    EAN/GTIN 4045197373090
    Číslo výrobcu 660800 14

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť z lakovaného bukového dreva, s koženou koncovkou. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, kalená po celej dĺžke. Od veľkosti 5,5 priebežná čepeľ so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče. Povrch je lesklo poniklovaný.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka