Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou 3,5

Č. pol.: 660300 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
625 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 932 A
    Šírka čepele b 3,5 mm
    Hrúbka čepelí a 0,6 mm
    Dĺžka čepele 80 mm
    Celková dĺžka 161 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 660300 3,5
    EAN/GTIN 4013288018007
    Číslo výrobcu 05018260001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami a úderovou koncovkou (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).
    Šesťhranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, priebežná až po koniec rukoväti. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka