Silové stranové štípací kleště L.200 mm leštěná hlava 2K-rukojeti

Č. pol.: 66023200
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
Číslo položky 66023200
EAN/GTIN 4018754206575
Číslo výrobcu 66023200
Číslo L L60010 5030

Popis

Popis:

  • DIN ISO 5749
  • typ A
  • Přesné řezání pro všechny dráty, včetně pianového drátu
  • Řezání se zkosení
  • Vysoce kvalitní elektrická ocel
  • Indukčně kalené řezání, cca 63 HRC

Charakteristika:

  • Tvrdý drát (3): 3 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 4 mm
  • Měkký drát (1): 4 mm
  • Středová výška mm (e): 11.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 28 mm
  • Délka čelistí: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Klavírní drát (4): 2,5 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Výška mm (h): 28 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 305 g
  • Šířka mm (b): 11,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka