Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 8

Č. pol.: 660032 8
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 400 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 8 mm
Hrúbka čepelí a 1,2 mm
Dĺžka čepele 160 mm
Celková dĺžka 270 mm
Hrot čepelí čierna
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Ovládací šesťhran áno
kontinuálne čepele nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660032 8
EAN/GTIN 4067263013488
Číslo výrobcu 660032 8

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka