{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 196 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 cNm - 120 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 cNm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | haptická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659985 120 | |
EAN/GTIN | 4000896260041 |