{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 398 mm | |
Výška H | 100 mm | |
Rozmer R1 | 85 mm | |
Rozmer R2 | 140 mm | |
Presnosť merania | 4 % | |
maximálna výstupná kapacita | 2 700 Nm | |
maximálna vstupná kapacita | 540 Nm | |
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily | 1:5 | |
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania | 600 Nm | |
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu) | 2 | |
Štvorcové hnacie prvky | 1 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ D | 108 mm | |
Hmotnosť | 3,8 kg | |
Meracia technika | mechanický | |
Blokovanie spätného rázu | nie | |
Poistka pred preťažením | áno | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 659980 2700 | |
EAN/GTIN | 5060207560115 | |
Číslo výrobcu | 17221 |