{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
nastavený uťahovací moment | 1 Nm | |
nastavený uťahovací moment | 100 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 cNm - 200 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,4 Nm - 2 Nm | |
vhodné výmenné čepele | 6 mm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
Meracia technika | mechanický | |
Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659958 200 | |
EAN/GTIN | 7610733291731 | |
Číslo výrobcu | 8314.A 1.0 NM |