Momentový skrutkovač bez stupnice, ESD 34

Č. pol.: 659954 34

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 7400 ESD pre-set, 89 mm
Maximálny uťahovací moment 34 cNm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 133 mm
nastavený uťahovací moment 0,1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 10 cNm - 34 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,1 Nm - 0,34 Nm
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 122 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659954 34
EAN/GTIN 4013288179210
Číslo výrobcu 05074820001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S rýchloupínacím držiakom Rapidaptorpre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 und E 6,3.
Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka