{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 400 i Hex | |
Maximálny uťahovací moment | 4 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±10 % | |
Séria | 400 i VDE | |
Celková dĺžka L | 141 mm | |
Dĺžka čepele | 93 mm | |
nastavený uťahovací moment | 5 Nm | |
nastavený uťahovací moment | 500 cNm | |
Signalizácia spustenia | haptická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
Meracia technika | mechanický | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Pevne nastavený krútiaci moment | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Hmotnosť | 122 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659953 4 | |
EAN/GTIN | 4013288206398 | |
Číslo výrobcu | 05004980001 |