{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 300 TX | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±10 % | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Dĺžka čepele | 65 mm | |
nastavený uťahovací moment | 2 Nm | |
nastavený uťahovací moment | 200 cNm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | pevný | |
Meracia technika | mechanický | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Pevne nastavený krútiaci moment | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 118 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659950 TX10 | |
EAN/GTIN | 4013288093370 | |
Číslo výrobcu | 05027934001 |