Momentový skrutkovač so stupnicou 300

Č. pol.: 659949 300
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 90,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Uchytenie bitu: F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 300 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 157 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 cNm - 300 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,4 Nm - 3 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 1 cNm
34 mm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 214 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659949 300
EAN/GTIN 4580125347564
Číslo výrobcu N30 LTDK

Popis

Prevedenie:

Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Momentový skrutkovač so stupnicou  300

Momentový skrutkovač so stupnicou 300

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
246,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava uťahovanie doprava a doľava
Údaje protokolovateľné nie nie
Maximálny uťahovací moment 300 cNm 300 cNm
Merací proces Krútiaci moment Krútiaci moment
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač 1/4-palcový bitový upínač
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou s nastavovacou stupnicou
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné nastaviteľné

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka