Výmenná čepeľ Torque 6-hranná 3

Č. pol.: 659942 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Výmenná čepeľ Torque
Šesťhran 3 mm
Celková dĺžka 175 mm
Úžitková dĺžka 42 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Farebné kódovanie červená
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659942 3
EAN/GTIN 4010995260620
Číslo výrobcu 26062

Popis

Prevedenie:

Farebné kódovanie: Červená.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná. Chrómované horné hroty pre najvyššiu presnosť rozmerov.

Vhodné pro:

Momentový skrutkovač č. 659930 do veľ. 700, č. 659935 a 659945.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka