Výmenná čepeľ Torque pre Phillips, Veľkosť krížovej drážky: 0

Č. pol.: 659940 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Krouticí moment výměnné čepele
Veľkosť krížovej drážky 0
Celková dĺžka 175 mm
Úžitková dĺžka 42 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Farebné kódovanie tmavomodrá
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659940 0
EAN/GTIN 4010995261979
Číslo výrobcu 26197

Popis

Prevedenie:

Farebné kódovanie: tmavomodrá

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná. Chrómované horné hroty pre najvyššiu presnosť rozmerov.

Vhodné pro:

Momentový skrutkovač č. 659930 do veľ. 800, 659935 a 659945.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka