Súprava momentových skrutkovačov 1000

Č. pol.: 659938 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 62,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Uchytenie bitu: D 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 000 cNm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma ISO 6789
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659938 1000
EAN/GTIN 3148516763853
Číslo výrobcu A.404J2

Popis

Prevedenie:

Pevný momentový skrutkovač, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra bez paralaxy. 1/4-palcový vnútorný štvorhran na konci rukoväti.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Obsah:

9 bitov, usporiadané: 1 ks: PZ 1-2-3; 6-hran 3-4-5 mm; drážka 4,5-6,5-8
Račňová rukoväť: č. 659937
Predĺženie bitu: 100 mm
Momentový skrutkovač č. 659936: 1 ks veľ. 1000

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka