{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 7400 pre-set, pistol handle | |
Maximálny uťahovací moment | 600 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Uchytenie bitu | D 6,3; F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
nastavený uťahovací moment | 3 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 300 cNm - 600 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 3 Nm - 6 Nm | |
1 otočenie (360°) zodpovedá | 50 cNm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 266 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659934 600 | |
EAN/GTIN | 4013288102935 | |
Číslo výrobcu | 05074717001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový skrutkovač bez stupnice 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
101,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
127,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava |
Uchytenie bitu | D 6,3 ;F 6,3 | D 6,3 |
Maximálny uťahovací moment | 600 | 600 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 | ±6 |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | 1/4-palcový bitový upínač |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou |
Druh produktu | Momentový skrutkovač | Momentový skrutkovač |