{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 7400 pre-set, 89 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 34 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
nastavený uťahovací moment | 0,1 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 cNm - 34 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 122 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659934 34 | |
EAN/GTIN | 4013288179395 | |
Číslo výrobcu | 05074790001 |