{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 7400 pištoľ | |
Maximálny uťahovací moment | 880 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 400 cNm - 880 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 Nm - 8,8 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 40 cNm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 278 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659933 880 | |
EAN/GTIN | 4013288119308 | |
Číslo výrobcu | 05074705001 |