Momentový skrutkovač TorqueVario®, Maximálny uťahovací moment: 1400cNm

Č. pol.: 659930 1400
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 62,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer uťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania uťahovacieho momentu: ±6
  • Nahrávanie bitov: D 6,3; F 6,3
  • Protokol skúšky: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny krútiaci moment 1 400 cNm
Smer uťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania uťahovacieho momentu ±6 %
Nahrávanie bitov D 6,3; F 6,3
Protokol skúšky Skúšobný protokol výrobcu
Series (Séria) TorqueVario®-S T
Celková dĺžka L 120 mm
Rozsah krútiaceho momentu 500 cNm - 1 400 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 5 Nm - 14 Nm
Dielik stupnice 1 Tick = 0,5 Nm
Displej analógová
Signalizácia spúšťača akustická; haptická
Princíp spúšťača mechanické spustenie krátkej dráhy
Typ pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Technológia merania mechanický
Uťahovací moment je pevný nie
Údaje je možné zapisovať nie
Nastaví hodnotu spúšťača s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Údaj je možné prepnúť Nm
Metóda merania Krútiaci moment
Nastaviteľná spúšťacia hodnota nastaviteľné
Štandard DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 560 g
Typ výrobku Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659930 1400
EAN/GTIN 4010995396909
Číslo výrobcu 39690

Popis

Prevedenie:

Číselné zobrazenie hodnoty krútiaceho momentu prostredníctvom okienkovej stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnôt v závislosti od rozsahu krútiaceho momentu). Plynule nastaviteľný krútiaci moment pomocou nastavovacieho nástroja Torque-Setter (je súčasťou dodávky). Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie.
Presnosť ±6 %.

Použitie:

S T-rukoväťou a držiakom na 1/4-palcové bity.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Nastavovací nástroj pre č. 60 – 700: Č. 659931 veľ. 1 a pre veľ. 1400: Č. 659931 veľ. 2.