Čepeľ 6 mm pre Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 6IP

Č. pol.: 659924 6IP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 6IP
Celková dĺžka 150 mm
Úžitková dĺžka 70 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659924 6IP
EAN/GTIN 7610733201556
Číslo výrobcu 215.TXP 6

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka