Čepeľ 6 mm pre Torx® TX25

Č. pol.: 659922 TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX25
    Celková dĺžka 200 mm
    Úžitková dĺžka 120 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 659922 TX25
    EAN/GTIN 7610733209293
    Číslo výrobcu 215.T 25

    Popis

    Prevedenie:

    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

    Vhodné pro:

    Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka