Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 200

Č. pol.: 659913 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 62,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Uchytenie bitu: D 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DigiTorque V2
Maximálny uťahovací moment 200 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 146,5 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 cNm - 200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,4 Nm - 2 Nm
Rozlíšenie 2 cNm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 114 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659913 200
EAN/GTIN 7610733288946
Číslo výrobcu 9320.M 40-200 cNm

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Nastavenie krútiaceho momentu bez náradia ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (digitálny displej na konci rukoväti). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). Merné jednotky: Nm, lbfft.
Držiak bitu s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka