Čepeľ 8 mm pre Torx® TX25

Č. pol.: 659882 TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX25
    Celková dĺžka 160 mm
    Úžitková dĺžka 144 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 659882 TX25
    EAN/GTIN 7610733220700
    Číslo výrobcu 225.T 25

    Popis

    Prevedenie:

    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
    Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

    Vhodné pro:

    Uťahovacie skrutkovače č. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) a 659911 veľ. 1600 (do kat. 48), ako aj 659912 veľ. 1600; č. 659957 veľ. 1600; č. 659958 veľ. 1600 a súpravy skrutkovačov č. 667625; 667645.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka