Čepeľ 8 mm 6-hranná 6

Č. pol.: 659878 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Celková dĺžka 180 mm
Úžitková dĺžka 164 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659878 6
EAN/GTIN 7610733220564
Číslo výrobcu 225.D 6

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Uťahovacie skrutkovače č. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) a 659911 veľ. 1600 (do kat. 48), ako aj 659912 veľ. 1600; č. 659957 veľ. 1600; č. 659958 veľ. 1600 a súpravy skrutkovačov č. 667625; 667645.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka